Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager 4320 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager 4320 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4320 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4320 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4320 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4320 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4320 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4320 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
POLY Voyager 4320 USB-A Headset +BT700 Dongle, für Microsoft Teams zertifiziert
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946437
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     77Y98AA
EAN/GTIN:
     5715063301333
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
Kabellos arbeiten. Weniger Kosten.
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth® Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
162 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
324 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Treibereinheit
32 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
1.5 m
DECT verbindbar
Ja
Gehörschutztechnologien
SoundGuard DIGITAL
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HPF, HSF
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
91 m
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofonanzahl
4
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,29*
€ 127,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,50*
€ 116,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.