Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 300 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 300 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 300 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101961015
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011031/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
300 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.730,85*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 5,7695* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.879,791*
€ 2.236,95129
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.845,12*
€ 2.195,6928
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.772,76*
€ 2.109,5844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.748,64*
€ 2.080,8816
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.730,85*
€ 2.059,7115
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.