Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle +Ladestation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle +Ladestation
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle +Ladestation
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle +Ladestation
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle +Ladestation
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle +Ladestation
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle +Ladestation
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle +Ladestation
POLY Voyager 4310 USB-C Headset +BT700 Dongle +Ladestation
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101995134
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     77Y96AA
EAN/GTIN:
     197029610089
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Handy Headset
Kabellos arbeiten. Weniger Kosten.
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth® Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
55 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
186 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
324 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
DECT verbindbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,24*
€ 119,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.