Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMW 24-105 Elektrischer Umwandler 20,4 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMW 24-105 Elektrischer Umwandler 20,4 W
Traco Power TMW 24-105 Elektrischer Umwandler 20,4 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-102156621
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMW 24-105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20.4 W
AC Eingangsspannung
85-264 V
Ausgangsstrom
4 mA
Ausgangsspannung
5.1 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
AC/DC
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
24.5 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
131 g
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.