Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING Pro Küchenschaumkelle Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING Pro Küchenschaumkelle Edelstahl
ZWILLING Pro Küchenschaumkelle Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103137536
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     37160-005-0
EAN/GTIN:
     4009839401763
Suchbegriffe:
Abseihlöffel
Schaum-Kelle
Schaum-Löffel
Schaumkelle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
332 mm
Breite
100 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
150 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Ergonomischer Griff
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.