Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer ASA210 Eingabestift 16 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer ASA210 Eingabestift 16 g Schwarz
Acer ASA210 Eingabestift 16 g Schwarz
Acer ASA210 Eingabestift 16 g Schwarz
Acer ASA210 Eingabestift 16 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103148011
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.STY11.00N
EAN/GTIN:
     195133162975
Suchbegriffe:
Bedienstifte
Eingabestift
Tablet Eingabestift
Tablet Stift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
16 g
Breite
9.9 mm
Höhe
130 mm
Merkmale
Gerätekompatibilität
Desktop/Laptop
Markenkompatibilität
Acer
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
TMB311RN-31 TMB311RNA-31 TMB311RN-32 TMB311RNA-32 TMB311RN-33 TMB311RNA-33 TMP414RN-51 TMP414RN-52 TMP414RN-53 TMP614RN-52 TMP614RN-53 A3SP14-31PT A5SP14-51MTN SP114-31N SP314-54N SP314-21N SP313-51N SP314-55N SP513-54N SP513-55N SP514-51N SP714-61NA
Farbe der Spitze
Schwarz
Akku-/Batterietyp
AAAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.