Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Niova 80 80 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Niova 80 80 W
Walimex Niova 80 80 W
Walimex Niova 80 80 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103163107
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     23145
EAN/GTIN:
     4056929231458
Suchbegriffe:
Kameraleuchte
Videolampe
Videoleuchte
walimex videoleuchte
Kompakte, lichtstarke Bi-Color-LED-Leuchte für Studio und On Location
Diese kompakte und leichte LED-Leuchte begleitet Sie zu Shootings und Drehs und arbeitet sowohl mit Netzstrom, als auch mit Akkus (2x NP-F, nicht enthalten). Mit ihrem Gewicht von nur 983 Gramm und starken 80 Watt Leistung ist sie hoch transportabel und damit ein großes Plus für Ihren Beleuchtungs-Fuhrpark. Gesteuert wird die Leuchte am Gerät oder per 2,4 GHz-Fernbedienung bis 30 m Entfernung. Dank 99 Kanälen können Sie sie störungsfrei auch in größeren Setups ansteuern.

Stabiles Aluminiumgehäuse mit aktiver Kühlung
Das hochwertige, stabile und zugleich leichte Aluminiumgehäuse schützt das Innere der Leuchte vor jeglicher Beschädigung. Ebenso verfügt es über eine aktive, leise Kühlung, so dass die Leuchte auch für Videodrehs mit Ton eingesetzt werden kann. Zur Sicherheit ist ein Überhitzungsschutz verbaut.

Netzstrom im Studio, Akku on Location
Je nach Anforderung kann die Leuchte mit Netzstrom oder mit Akkus betrieben werden. Das Netzteil für den Studiobetrieb liegt bei, für den Akkubetrieb braucht es 2 NP-F-Akkus (nicht enthalten), die Sie auf der Rückseite des Gehäuses in die Akkudocks einsetzen. So ist die Leuchte mit voller Leistung auch an Outdoor-Locations nutzbar.

Bowens-Anschluss für verschiedenste Lichtformer
Der Bowens-Anschluss an der Leuchte ist ein Industriestandard. Das bedeutet, Sie können eine große Zahl von Lichtformern wie Softboxen, Reflektoren, Beauty Dishes, Snoots, Filterhalter und vielen anderen anschließen, sowie auch Ihr schon vorhandenes Equipment mit diesem Anschluss weiter nutzen. Zusätzlich sind 6 Effekte in der Leuchte vorprogrammiert: Paparazzi, Feuerwerk, TV, SOS, Gewitter und flackerndes Licht.

Starke Leistung mit variabler Farbtemperatur
Mit einem Lichtstrom von 7.200 lm punktet diese Leuchte auch bei größeren Aufgaben. Die Farbtemperatur des Weißlichts können Sie zwischen 3.000 K (Kunstlicht) und 6.500 K (Tageslicht) frei wählen. Die Helligkeit ist zwischen 1 % und 100 % in Schritten von 1 % dimmbar. Das Licht der COB LED verfügt über eine sehr hohe Qualität und Farbtreue, der CRI / TLCI liegt bei 95+ Ra.

Klein, Leicht und Flexibel
Durch ihre kompakten Abmessungen von 14,2 x 12,1 x 12,1 cm und ihr geringes Gewicht von 983 Gramm ist die Leuchte leicht zu transportieren, einfach zu lagern und nimmt auch im Betrieb kaum Platz weg. Die U-Halterung passt mit ihrem Standard-Spigot-Halter auf praktisch jedes handelsübliche Lampenstativ. Der mitgelieferte Handgriff erlaubt, die Leuchte in der Hand zu halten. Alle eingestellten Werte lassen sich auf dem übersichtlichen LCD-Display ablesen. Das macht sie ideal einsetzbar auch für Run'n'Gun-Einsätze, wobei sie im Studio bei People, Produkt und Food-Aufnahmen ebenso eine gute Figur macht. Die Flickerfreiheit garantiert gute Ergebnisse auch bei Videoprojekten aller Art.

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
100 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energiequelle
AC, Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
142 mm
Tiefe
121 mm
Höhe (min)
121 mm
Gewicht
983 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
450 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
2253 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Dimmbar
Ja
Lampen
Gesamtleistung
80 W
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
7200 lm
Weitere Suchbegriffe: kameraleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 270,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,21*
€ 365,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,87*
€ 363,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,33*
€ 346,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.