Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha QRN-1630S Netzwerk-Videorekorder (NVR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanwha QRN-1630S Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Hanwha QRN-1630S Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Hanwha QRN-1630S Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Hanwha QRN-1630S Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Hanwha QRN-1630S Netzwerk-Videorekorder (NVR)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103177187
Hersteller:
     Hanwha
Herst.-Nr.:
     QRN-1630S
EAN/GTIN:
     8801089210135
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Ethernet-WAN
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Menge der internen SATA-Anschlüsse
2
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S), SUNAPI(Server, Client)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
130 W
Leistungen
Video-Eingangskanäle
16 Kanäle
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Installiertes Betriebssystem
Eingebettetes LINUX
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
50.7 mm
Gewicht
2870 g
Speichermedium
Max. Speicherkapazität
20 TB
HDD Schnittstelle
SATA
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, netzwerk videorecorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 908,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,41*
€ 1.229,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,59*
€ 1.222,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,28*
€ 1.177,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 959,24*
€ 1.141,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 908,92*
€ 1.081,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.