Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING STAUB LA COCOTTE 8 l Oval Eisenguss Auflaufform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING STAUB LA COCOTTE 8 l Oval Eisenguss Auflaufform
ZWILLING STAUB LA COCOTTE 8 l Oval Eisenguss Auflaufform
ZWILLING STAUB LA COCOTTE 8 l Oval Eisenguss Auflaufform
ZWILLING STAUB LA COCOTTE 8 l Oval Eisenguss Auflaufform
ZWILLING STAUB LA COCOTTE 8 l Oval Eisenguss Auflaufform
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103211324
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     40509-876-0
EAN/GTIN:
     3272341037060
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
8 l
Durchmesser
370 mm
Breite
370 mm
Tiefe
428 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
8500 g
Merkmale
Typ
Auflaufform
Deckel enthalten
Ja
Form
Oval
Material
Eisenguss
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Produktfarbe
Rot
Name der Farbe
Cherry
Innenbeschichtung
Emaille
Temperaturbeständigkeitsbereich
-20 - 240 °C
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Tiefkühlgeeignet
Ja
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Eisenguss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,89*
€ 331,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,56*
€ 330,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,45*
€ 274,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.