Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 300 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 300 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 300 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103484362
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011118/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 18g 1,0mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
300 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.890,042*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 6,30014* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.029,80*
€ 2.415,462
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.995,15*
€ 2.374,2285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.924,932*
€ 2.290,66908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.901,52*
€ 2.262,8088
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.890,042*
€ 2.249,14998
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.