Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103484425
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011234/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 7 x 0.75 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
150 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 641,1915*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 150 Meter (ab € 4,27461* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 736,002*
€ 875,84238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 726,651*
€ 864,71469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 704,862*
€ 838,78578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,5615*
€ 812,24819
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 641,1915*
€ 763,01789
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.