Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 440 P Signalkabel Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX 440 P 12G0,75 0012818/500
ÖLFLEX 440 P 12G0,75 0012818/500
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103484442
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
11.7 mm
Kupferindex
86 kg/km
Kabelgewicht
193 kg/km
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 15,58*
€ 18,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,51*
€ 18,46
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,81*
€ 17,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,37*
€ 14,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,96*
€ 14,23
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,34*
€ 12,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,25*
€ 11,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,45*
€ 10,06
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,97*
€ 8,29
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.