Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX ROBUST FD Signalkabel Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX ROBUST FD Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103491680
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
14.8 mm
Kupferindex
230.4 kg/km
Kabelgewicht
356 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
4 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 105 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 105 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, ECOLAB, EAC
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 617,254*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,2336* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 698,974*
€ 831,77906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 692,514*
€ 824,09166
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 667,944*
€ 794,85336
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 650,934*
€ 774,61146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 617,254*
€ 734,53226
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.