Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 409 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE4-103500778
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1311118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.6 mm
Kupferindex
129.6 kg/km
Kabelgewicht
275 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
18
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, VDE, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,78*
€ 16,40
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,65*
€ 16,24
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,13*
€ 15,62
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,98*
€ 13,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,16*
€ 9,71
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.