Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Blau 1000 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX EB Blau 1000 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Blau 1000 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103501351
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012444/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung lapp kabel 7 x 2.5
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabellänge
1000 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.980,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Meter (ab € 1,98023* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.182,33*
€ 2.596,9727
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.163,59*
€ 2.574,6721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.073,08*
€ 2.466,9652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.022,04*
€ 2.406,2276
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.980,23*
€ 2.356,4737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.