Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL1705209016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager SL1705209016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne
Hager SL1705209016 Kabelrinne Gerade Kabelrinne
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103507010
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1705209016
EAN/GTIN:
     4012740017497
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Lateraler Abschnitt
800 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
17 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 6,065* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,29*
€ 20,5751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,52*
€ 18,4688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.