Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 867253-001 Interne Festplatte 600 GB 15000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 867253-001 Interne Festplatte 600 GB 15000 RPM 2.5" SAS
HPE 867253-001 Interne Festplatte 600 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103508619
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     867253-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,86*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,92*
€ 308,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.