Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB C2SS2-10B-02 Elektroschalter Drehschalter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB C2SS2-10B-02 Elektroschalter Drehschalter Schwarz
ABB C2SS2-10B-02 Elektroschalter Drehschalter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103511126
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA619201R1056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Drehschalter
Knöpfe
Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
72 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
24 g
Energie
AC Eingangsspannung
300 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
1 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
235 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
240 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Merkmale
Typ
Drehschalter
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP69
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, drehknopf
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.