Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric ABL6TS06J Spannungswechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric ABL6TS06J Spannungswechsler
Schneider Electric ABL6TS06J Spannungswechsler
Schneider Electric ABL6TS06J Spannungswechsler
Schneider Electric ABL6TS06J Spannungswechsler
Schneider Electric ABL6TS06J Spannungswechsler
Schneider Electric ABL6TS06J Spannungswechsler
Schneider Electric ABL6TS06J Spannungswechsler
Schneider Electric ABL6TS06J Spannungswechsler
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103511273
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABL6TS06J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Weitere Informationen:
Technische Details
AC Eingangsspannung
207 - 253 V
Nennleistung
63 VA
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
1480 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1657 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,89*
€ 200,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,95*
€ 199,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,93*
€ 183,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,39*
€ 173,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.