Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED 34 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED 34 W
RZB LESS IS MORE 27 Deckenbeleuchtung LED 34 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103538332
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312199.003.76
EAN/GTIN:
     4051859273820
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
34 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2200 lm
Strahlungswinkel
88 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
65 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
1260 g
Länge (mm)
1212 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Operatierender Strom
41 A
Einschaltzeit
150 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,82*
€ 319,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,01*
€ 298,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.