Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103546471
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     954500.003.700.900
EAN/GTIN:
     4051859609810
Suchbegriffe:
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Tragschiene Lichtbandsystem
tragschiene lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
7920 g
Länge (mm)
4547 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,83*
€ 293,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,92*
€ 267,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.