Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 71 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103548237
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9545AD.850.476.704
EAN/GTIN:
     4051859572664
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
71 W
Farbtemperatur
5000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
9700 lm
Strahlungswinkel
88 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
137 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
8500 g
Länge (mm)
4547 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Operatierender Strom
5 A
Einschaltzeit
900 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,41*
€ 433,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,67*
€ 412,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,63*
€ 402,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,41*
€ 369,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.