Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Universalstreifenleuchte LED 43 W 4547 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103548680
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     954530.830.476.702
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Lichtteilung (1=LED, 0= Blind): 10001000. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Blindeinheiten mit Abdeckung aus Kunststoff in Gehäusefarbe. Lichtverteilung engstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4547 mm
Breite
58 mm
Gewicht
8500 g
Höhe
76 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
43 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Strahlungswinkel
31 °
Lichtleistung
6450 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,95*
€ 423,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,88*
€ 418,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,01*
€ 395,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,52*
€ 355,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.