Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Universalstreifenleuchte LED 104 W 2291 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103548941
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     952330.840.476.003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung engstrahlend. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2291 mm
Breite
58 mm
Gewicht
5250 g
Höhe
76 mm
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-25 - 45 °C
Design
Typ
Universalstreifenleuchte
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
104 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Strahlungswinkel
31 °
Lichtleistung
16400 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,02*
€ 393,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,01*
€ 391,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,21*
€ 373,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,48*
€ 368,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,11*
€ 328,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.