Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103550821
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9523AS.850.500.504
EAN/GTIN:
     4051859610359
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
5000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
10000 lm
Strahlungswinkel
49 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
141 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
5250 g
Länge (mm)
2291 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
71 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
1700 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,19*
€ 285,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,61*
€ 283,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,21*
€ 265,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,66*
€ 257,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.