Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMSA 506681 Vienna Salatschüssel hellgrün 0,6L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMSA 506681 Vienna Salatschüssel hellgrün 0,6L
EMSA 506681 Vienna Salatschüssel hellgrün 0,6L
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103560636
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     506681
EAN/GTIN:
     4009049273808
Suchbegriffe:
Beilagenschale
Beilageschale
Beilageschüssel
Reisschale
Moderne und vielseitige Salatschüssel
Moderne Salatschüssel im farbenfrohen Design für den täglichen Gebrauch! Diese Salatschüssel ist vielseitig verwendbar und eignet sich ideal zum Servieren von Salaten, Saucen oder Früchten. Die Schüsseln lassen sich ideal stapeln und sparen hierdurch wertvollen Platz in Ihren Küchenschränken ein. Der robuste und pflegeleichte Kunststoff ist sehr widerstandsfähig und lässt sich einfach in der Spülmaschine reinigen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Servierschüssel
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Form
Quadratisch
Spülmaschinenbeständig
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
130 g
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
135 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
150 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.