Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vacu Vin 68625606 Flaschenöffner Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vacu Vin 68625606 Flaschenöffner Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103879862
Hersteller:
     Vacu Vin
Herst.-Nr.:
     68625606
EAN/GTIN:
     8714793686250
Suchbegriffe:
Flaschen-Öffner
Flaschenöffner
Kapsel-Heber
Kapselheber
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Silber
Breite
72 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
184 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: flaschenöffner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.