Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung
Lapp ÖLFLEX 205 SC Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     3517I-35679918
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0088002/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Fluorpolymere (FEP)
Leitermaterial
Kupfer
Anzahl der Leiter
1
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
6 mm²
Kupferindex
58 kg/km
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Festinstallation)
-100 - 205 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC000993 ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
3.8 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,6063*
€ 3,2563*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 3,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,5471*
€ 3,9171*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 723,33*
€ 815,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,2563*
€ 3,875
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,6063*
€ 3,1015
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 325,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120015
ab € 34,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.