Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103987241
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011028/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22516*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,96516*
€ 2,33854
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,74516*
€ 2,07674
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,68516*
€ 2,00534
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,61516*
€ 1,92204
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,53516*
€ 1,82684
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,22516*
€ 1,45794
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.