Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103989109
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011018/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 3g1
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,60696*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,02696*
€ 1,22208
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,90696*
€ 1,07928
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,82696*
€ 0,98408
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,79696*
€ 0,94838
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,75696*
€ 0,90078
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,60696*
€ 0,72228
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.