Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6204-C-2Z Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6204-C-2Z Industrielager Kugellager
FAG 6204-C-2Z Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103990427
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6204-C-2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
47 mm
Gewicht
103 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
20 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 41
ab € 3.567,91*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 703,68*
Zubehör
SKF
LAGD 125/HMT68
ab € 22,62*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.