Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103992533
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011031/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,1618*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.