Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 75 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 75 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 75 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-103998890
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011181/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
75 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,57068*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Meter
€ 3,23068*
€ 3,84451
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,57068*
€ 3,05911
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.