Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm P44 Pro M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Solidigm P44 Pro M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Solidigm P44 Pro M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Solidigm P44 Pro M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Solidigm P44 Pro M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Solidigm P44 Pro M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Solidigm P44 Pro M.2 2 TB PCI Express 4.0 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     173-46144523
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SSDPFKKW020X7X1
EAN/GTIN:
     840307300324
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Minimale Betriebstemperatur
70 °C
Vibrationen in Betrieb
2 G
Vibrationen außer Betrieb
2 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
1500 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
1500 G
Energie
Energieverbrauch (schreiben)
7.5 W
Energieverbrauch (idle)
0.05 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
Speichertyp
3D NAND
NVMe
Ja
Komponente für
Universal
Hardwareverschlüsselung
Ja
NVMe Version
1.4
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Lesegeschwindigkeit
7000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6500 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
End-to-End Datenschutz
Ja
Unkorrigierbare Bit Error-Rate (UBER)
< 1 per 10^15 bits read
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1600000 h
TBW-Bewertung
1200
Nutzungsbedingungen
PC/Client/Tablet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 146,54*
€ 158,26*
1 Tag
49
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,21*
€ 163,13*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 157,60*
€ 168,95*
4 Tage
48
pro Stück
€ 1,00*
ab € 168,41*
€ 179,32*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 170,97*
€ 181,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,35*
€ 182,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,54*
€ 174,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.