Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104038542
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0029210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halogenlampe Tropfenform
Schleppkettenleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.7 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
141 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
1
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28178*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,66*
€ 6,74
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,49*
€ 6,53
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,09178*
€ 4,86922
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,28178*
€ 3,90532
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.