Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 75 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 75 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 75 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104044034
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011224/75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
75 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 75 Meter (ab € 3,4748* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 316,19025*
€ 376,2664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 313,38*
€ 372,9222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,8305*
€ 353,2283
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 289,7205*
€ 344,7674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 260,61*
€ 310,1259
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,27*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.