Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein
Lapp ÖLFLEX EB Blau 500 m Nein
Artikel-Nr.:
     3518I-22158647
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012425/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabellänge
500 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 287,556*
€ 316,056*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 281,219*
€ 324,939*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 293,57*
€ 338,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 422,66*
€ 482,98*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 422,43*
€ 514,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 316,056*
€ 376,10664
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 308,236*
€ 366,80084
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 287,556*
€ 342,19164
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,87556* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 1.580,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.