Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte Z790 AORUS XTREME Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigabyte Z790 AORUS XTREME Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Gigabyte Z790 AORUS XTREME Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Gigabyte Z790 AORUS XTREME Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Gigabyte Z790 AORUS XTREME Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Gigabyte Z790 AORUS XTREME Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Gigabyte Z790 AORUS XTREME Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Gigabyte Z790 AORUS XTREME Motherboard Intel Z790 LGA 1700 Erweitertes ATX
Artikel-Nr.:
     173-46338624
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     Z790 AORUS XTREME
EAN/GTIN:
     4719331850388
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorsockel
LGA 1700
Kompatible Prozessoren
Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1700
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16-Slots
3
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
5
Grafik
Parallele Verarbeitungstechnologie
Crossfire
Maximale Auflösung
4096 x 2304 Pixel
HDCP
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Mitgelieferte Software
Norton Internet Security
Merkmale
Komponente für
PC
Motherboardformfaktor
Erweitertes ATX
Motherboard Chipsatz Familie
Intel
Motherboard Chipsatz
Intel Z790
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
PC Gesundheitsüberwachung
Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 x64, Windows 11 x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
285 mm
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
BIOS-Speichergröße
256 Mbit
ACPI-Version
5.0
Clear CMOS-Jumper
Ja
Clear-CMOS-Taste
Ja
Desktop Management Interface (DMI) Version
2.7
Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version
2.7
Interne E/A-Anschlüsse
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
2
SATA III Anschlüsse
4
Front Panel Audiostecker
Ja
Frontpanel-Stecker
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
CPU Ventilatorstecker
Ja
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
TPM-Anschluss
Ja
Thunderbolt-Stiftleisten
2
12-V-Stromanschluss
Ja
RGB-LED-Stiftleiste
Ja
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
10
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
2
Mikrofon-Eingang
Ja
S/PDIF-Ausgang
Ja
Menge der Thunderbolt-Anschlüsse
2
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Killer Wi-Fi 6E AX1690
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
10
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
128 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherkanäle
Zweikanalig
ECC
Ja
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4000,4800,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7400,7600,7800,7900,7950,8000 MHz
Unterstützte Speichertaktrate (max.)
7600 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, gigabyte mainboard lga 1700, intel mainboard, gigabyte mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 796,46*
€ 888,88*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.057,89*
€ 1.178,12*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 888,88*
€ 1.057,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,72*
€ 1.017,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,89*
€ 981,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 796,46*
€ 947,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.