Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Abstandshalter Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Abstandshalter Set
SLV Abstandshalter Set
SLV Abstandshalter Set
SLV Abstandshalter Set
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104092015
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1003479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
anbaudeckenleuchte slv gmbh
deckenanbauleuchte
Abstandshalter Set zur Montage von Deckenleuchten der ENOLA SQUARE OUT und ROUND OUT Serie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Durchmesser
10 mm
Gewicht
10 g
Design
Typ
Installationsset
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003427
ab € 90,29*
Zubehör
SLV
1003420
ab € 71,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.