Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum QuickFix Alu 0,72 x 0,25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104101712
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     5515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Pflaster mit mikronisierter Wundauflage aus Aluminium. Die Antihaftschicht aus Alumi-nium und PE weist eine höhere Antihaftleis-tung auf als eine Standard-PE-Schicht.

Das Pflaster ist luftdurchlässig und angenehm auf der Haut.

Der Spender kann an jedem Ort mit Verletzungs- und Kratzergefahr eingesetzt werden. Der Spender ist für die Montage an jedem stationären Arbeitsplatz konzipiert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Merkmale
Größe Klebebandage
0.72 x 0.25 cm
Produktfarbe
Braun
Material
Polyethylen, Aluminium
Wasserabweisend
Ja
Hypoallergen
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Plum Safety ApS
5512
ab € 3,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.