Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG TR3LFSTV Ofenteil & Zubehör Edelstahl Backofen-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG TR3LFSTV Ofenteil & Zubehör Edelstahl Backofen-Schiene
AEG TR3LFSTV Ofenteil & Zubehör Edelstahl Backofen-Schiene
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104134560
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     944 189 360
EAN/GTIN:
     7332543112968
Suchbegriffe:
Herd-Backauszug
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
FlexiRunners™ - VOLLAUSZUG für ProCombi MULTI-Dampfgarer, 3 Paar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
383 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
2850 g
Paketgewicht
3100 g
Merkmale
Typ
Backofen-Schiene
Markenkompatibilität
AEG
Material
Edelstahl
Geeignet für
Backofen
Produktfarbe
Edelstahl
Teleskopisch
Ja
Kompatibilität
AEG ProCombi
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,33*
€ 169,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,95*
€ 143,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.