Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 150 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104196886
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011188/150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel steuerleitung 4 x 1 mm²
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
150 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,78727*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,50*
€ 8,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,28*
€ 7,47
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,02*
€ 7,16
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,16*
€ 6,14
pro Meter
ab 150 Meter
€ 3,48727*
€ 4,14985
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,78727*
€ 3,31685
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.