Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp H05VV5-F Grau 100 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     4147-M0264972
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011036/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05VV-F
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 123,65*
€ 154,94*
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 161,86*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 158,837*
€ 195,527*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 375,75*
€ 438,36*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,94*
€ 184,3786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,29*
€ 182,4151
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,73*
€ 172,2287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 139,33*
€ 165,8027
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,65*
€ 147,1435
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,2365* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.