Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 600 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 600 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 600 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104197573
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011234/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
600 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,288*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 4,698*
€ 5,59062
pro Meter
ab 1200 Meter
€ 4,638*
€ 5,51922
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 4,438*
€ 5,28122
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 4,348*
€ 5,17412
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 4,288*
€ 5,10272
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.