Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 100 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104197732
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011204/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lappkabel 4g0.75 steuerleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,393*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,68393* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,043*
€ 104,77117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,103*
€ 103,65257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,713*
€ 98,42847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,113*
€ 95,33447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,393*
€ 81,38767
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.