Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 50 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104197976
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011038/50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05VV-F
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9415*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,62*
€ 11,45
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,05*
€ 10,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,75*
€ 9,22
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,39*
€ 8,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 6,38*
€ 7,59
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,6415*
€ 4,33339
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,9415*
€ 3,50039
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.