Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 500 P Orange 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX 500 P Orange 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX 500 P Orange 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     3518I-12189326
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012101/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
5
pro Packung
€ 65,00*
ab € 154,07*
€ 177,89*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,90*
ab € 153,625*
€ 178,005*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 154,36*
€ 191,19*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 154,47*
€ 192,55*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 246,45*
€ 301,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 177,89*
€ 211,6891
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,48*
€ 202,8712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 154,07*
€ 183,3433
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,5407* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 889,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.