Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05VV5-F Grau 600 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp H05VV5-F Grau 600 m Nein
Lapp H05VV5-F Grau 600 m Nein
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104199147
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0011224/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 12g0,75
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 70 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
600 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Leitermaterial
Kupfer
Ölbeständig
Ja
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.104,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 600 Meter (ab € 3,50715* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.245,272*
€ 2.671,87368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.208,822*
€ 2.628,49818
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.135,922*
€ 2.541,74718
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.111,622*
€ 2.512,83018
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.104,29*
€ 2.504,1051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.