Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spigen Rugged Armor Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Spigen Rugged Armor Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE4-104202917
Hersteller:
     Spigen
Herst.-Nr.:
     ACS05482
EAN/GTIN:
     8809811869002
Weitere Informationen:
Energie
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Produkttyp
Hülle
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
AirPods Pro 2
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Tropfsicher, Kratzresistent, Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
51 mm
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Karabinerhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,38*
€ 56,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.