| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-104202924 Herst.-Nr.: ACS04979 EAN/GTIN: 8809811864762 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Paketgewicht | 50 g | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Grau, Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 14 Pro | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Schutzfunktion | Tropfsicher, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |